Varmgalvaniseret VARIFIX forbindelsesbeslag 45° 4 runde huller Power Lock
VARIFIX-forbindelsesbeslag 45° 4 runde huller Power Lock varmgalv.
VINKEL PRFL41 45DGR 4HULLER PWRKNB HDG

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
- Hjørneforbindelser
- Beslagstrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Længde for del (L1) | 120 mm |
Sidebredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Hullængde (LL1) | 36 mm |
Hulbredde (LB1) | 30 mm |
Hulafstand (LA) | 48,5 mm |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materiale | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)