Varmluftblæser HLG 2000 COMPACT
Varmluftblæser HLG 2000 COMPACT
MASTER VARMEBLÆSEPISTOL HLG2000 KOMPAKT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lang motorlevetid op til 750 timer
- Robust keramisk varmeapparat med lav slagfølsomhed
- Det lette og ergonomiske design medfører, at længerevarende opgaver bliver mindre trættende
Lodning og svejsning, plastsvejsning, limning, fjernelse af maling, opvarmning og formning af plast, svejsning af bitumen, påføring af burretape, samlingsarbejde, fjernelse af etiketter, fjernelse af klæbemiddel, toning af linser (rengøring, tørring og påføring af film), varmekrymperør, varmekrymperør af stof, filmindpakning
Nominel spænding | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Indgangseffekt | 2000 W |
Min./maks. blæsertemperatur | 80 til 600 °C |
Min./maks. luftstrøm | 250-550 l/min. |
Maskinens vægt | 700 g |
Kabellængde | 5 m |
Kabeltype | H05RN-F2x1,0 mm² |
Højde | 195 mm |
Længde | 250 mm |
Bredde | 75 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!