Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaskebørste

AUTOBØRSTE M. VANDGENNEMLØB 100X270MM

Varenr. 0891350201

EAN 4038898455226

Prisvisning for kunder efter login
Vaskebørste

Varenr. 0891350201
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
Vaskebørste til bilen med vandgennemløb
  • Et vandgennemløb sikrer optimal fordeling af vandet

  • Diagonalt anbragte børstehår, der kan nå alle områder

  • Spaltede børstehår absorberer store mængder vand

  • Rengøring, der er skånsom mod lakken takket være de spaltede og derfor ekstremt bløde børstehår
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Effektiv, multifunktionel vaskebørste til rengøring af biler og erhvervskøretøjer. Børsten kan bruges som vandgennemløbsbørste eller nedsænkes i vand.

Materiale

Polypropylen modificeret

Børster, materiale

PBT

Farve

Rød, Sort

Længde

270 mm

Bredde

100 mm

Højde

130 mm

Børsternes længde

52 mm

Maks. temperaturforhold

50 °C

Design

Med vandgennemstrømning og gummikant

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vandforsynet teleskopisk aluminiumsstang Slangetilslutning 1/2 til 3/4

TELESKOPSKAFT VANDGEN. 160-278CM NITO
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Aluminiumsskaft 1.495 mm

ALUSKAFT MED GEVIND, 150 CM
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
BMF-værkstedsrens

BMF RENSEVÆSKE, 20 L.

Rensemiddel til værksteder, maskineri og køretøjer