Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaterpas, aluminium

Vaterpas med 3 libeller
ALU-VATERPAS, 600MM

Varenr. 071464 922

EAN 4050641810427

Prisvisning for kunder efter login
Vaterpas, aluminium

Varenr. 071464 922

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper

Solid og god kvalitet


  • I aluminium med fræset anlægsflade (00-1200 mm)

  • Stødabsorberende gummiendekapper

  • Rude til aflæsning på siden

  • Vaterpasset glider ikke under afmærkning på f.eks. vægge pga. de skridsikre dupper


Præcise og modstandsdygtige libeller


  • Slagfaste rørlibeller med høj gennemsigtighed

  • Væsken i libellen er antistatisk og påvirkes derfor ikke af magnetisme

  • Libellerne er modstandsdygtige over for ultraviolet lys og temperaturændringer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

60 cm

Højde (H)

5 cm

Bredde (B)

5 cm

Målenøjagtighed (for længde)

0,5 mm/m

Grader for målenøjagtighed

0,029 grader

Grader for målenøjagtig for målinger over hovedhøjde

0,029 grader

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger