Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaterpassæt

Vaterpas 3 libeller sæt 6 dele
VATERPAS SÆT MED 6 STK

Varenr. 0988005192

EAN 4062856575893

Prisvisning for kunder efter login
Vaterpassæt

Varenr. 0988005192

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

6 vaterpas i aluminium. Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper.

Solid og god kvalitet


  • I aluminium med fræset anlægsflade (00-1200 mm)

  • Stødabsorberende gummiendekapper

  • Rude til aflæsning på siden

  • Vaterpasset glider ikke under afmærkning på f.eks. vægge pga. de skridsikre dupper


Præcise og modstandsdygtige libeller


  • Slagfaste rørlibeller med høj gennemsigtighed

  • Væsken i libellen er antistatisk og påvirkes derfor ikke af magnetisme

  • Libellerne er modstandsdygtige over for ultraviolet lys og temperaturændringer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Vaterpassæt indeholdt:
1 x
Vaterpas, aluminium

ALU-VATERPAS, 400MM

Beskrivelse: Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas, aluminium

ALU-VATERPAS, 600MM

Beskrivelse: Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas, aluminium

ALU-VATERPAS, 800MM

Beskrivelse: Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas, aluminium

ALU-VATERPAS, 1000MM

Beskrivelse: Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas, aluminium

ALU-VATERPAS, 1200MM

Beskrivelse: Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Mængde: 1 x
1 x
Vaterpas, aluminium

ALU-VATERPAS, 1800MM

Beskrivelse: Med skridsikre dupper og stødabsorberende endekapper
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger