Vendekniv
Udskiftelig klinge
BITSKLINGE 6KT. 1/4" LK4,0/Z2, L 175MM
Varenr.
06138096
EAN 4049557637617
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.


Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Særlig behandling for høj spidsstyrke
- Würth-farvekodningssystem for hurtig identifikation
- Sort-punktspids for meget præcis pasform
- 6,35 mm = 1/4" sekskantholder
Optag | Pozidriv-spids, Kærv 6 mm |
Kærvtype | Pozidriv + kærv |
Længde | 175 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)