Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ventilens indstillingsring på kæden

Ventilfølelære på kæde
SØGERBLADSÆT 4 BLADE 0,7-1,0 MM

Varenr. 071351 67

EAN 4011231705141

Prisvisning for kunder efter login
Ventilens indstillingsring på kæden

Varenr. 071351 67
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
Til test og indstilling af motorventiler samt til måling af afstandene i skinner, lejer, stempler osv.
  • Afmærkede farver for nem identifikation af de enkelte blade

  • Søgerblade med letlæselige dimensioner
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Arkbredde

12,7 mm

Pladelængde

45 mm

Længde

104 mm

Min./maks. klingetykkelse

0,7-1 mm

Ventilens indstillingsring på kæden indeholdt:
Ventilfølelære
1 x
Ventilfølelære

FELRGAU-ENG-5PCS-ORANGE-D0,70MM

Beskrivelse:
0.70 mm
Til test og indstilling af motorventiler samt til måling af afstandene i skinner, lejer, stempler osv.
Mængde: 1 x
Ventilfølelære
1 x
Ventilfølelære

FELRGAU-ENG-5PCS-OLIVE-D0,80MM

Beskrivelse:
0.80 mm
Til test og indstilling af motorventiler samt til måling af afstandene i skinner, lejer, stempler osv.
Mængde: 1 x
Ventilfølelære
1 x
Ventilfølelære

FELRGAU-ENG-5PCS-PINK-D0,90MM

Beskrivelse:
0.90 mm
Til test og indstilling af motorventiler samt til måling af afstandene i skinner, lejer, stempler osv.
Mængde: 1 x
Ventilfølelære
1 x
Ventilfølelære

FELRGAU-ENG-5PCS-LIGHTGREY-D1,00MM

Beskrivelse:
1.00 mm
Til test og indstilling af motorventiler samt til måling af afstandene i skinner, lejer, stempler osv.
Mængde: 1 x