Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ventilrensningsgranulat

Ventilrensningsgranulat 933 TUNAP
933 VENTIL RENSEGRANULAT 1L

Varenr. GT00103683

EAN 4065746465908

Prisvisning for kunder efter login
Ventilrensningsgranulat

Varenr. GT00103683
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
Specialrensningsgranulat til indsugnings- og udstødningsventiler og de omkringliggende kanaler. Hurtig, effektiv og materialebeskyttende rensemiddel med specifik granulatkornstørrelse og -geometri.
  • Effektiv rengøring takket være granulatet, som fjerner forureningen

  • Specifik kornstørrelse - sikrer ensartet produktkvalitet

  • Specifik geometri - ingen skarpe kanter eller komprimerende egenskaber, derfor ingen afskalning, slid eller beskadigelse af den respektive overfladestruktur

  • Enkel og pålidelig anvendelse - restpartikler af granulatet kan nedbrydes med 936 neutraliseringsopløsning

  • Ingen farlige stoffer

  • Ingen faremærkning (faresymboler, faretekst)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til rengøring af indsugningsventiler og indsugningskanaler

  • Til rengøring af udstødningsventiler og udstødningskanaler
Instruktioner

Bruges sammen med renseværktøj TUNAP 13400V1 til ventilrensningssystem. Se SI 933 før brug!

Indhold

1 l

Farve

Hvid

Lugt/duft

Lugtfri

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

1,09 g/cm³

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger