Ventilslibepasta
Ventilslibepasta
WURTH-VENTILSLIBEPASTA 120ML
Varenr. 0890199
EAN 4045989902705
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- For- og efterslibningspasta i dobbeltbeholder til slibning i ventilsæder, lejer mv. på forbrændingsmotorer, kompressorer, maskiner osv.
- Pastaen kan opnå den ønskede konsistens ved at tilføje vand.
- Resten af pastaen kan nemt vaskes af efter slibning.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indhold | 120 ml |
Vægt for indhold | 180 g |
Lugt/duft | Svag lugt |
Farve | Grå |
Massefylde | 1,5 g/cm³ |
AOX-fri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!