Væg- og loftsovergang, stykke 30°
Væg- og loftsovergange, beton 30°
FORGRENING TIL INDSTØBNINGSDÅSE 30°H68MM
Varenr.
0975040400
EAN 4053479385402
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En manifold til hver af to rørstørrelser
- Nem adgang til ledningsrør takket være optimal manifoldradius
- Rørgreb til sikker trækaflastning af rørene
- Todelt design med robust låsning
- Kan forbindes til frontpanelet (størrelse EN32/EN40)
- Integrerede skruekupler (størrelse EN32/EN40)
Anvendelsesområde
Til sikring af et kontinuerligt fungerende tomt rørsystem ved overgangspunkter.
Til tilslutning af rør eller som loftsudtag. Velegnet til alle typer forskalling.
Egnet til rør (EN) | EN 25 |
Højde | 68 mm |
Brandhæmmende | 650 °C |
Farve | Grå |
Materiale | Polypropylen - PP |
Halogenfri | Ja |