Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vægfilter

Filter til friskluftforsynet åndedrætsværn
VÆGFILTER M/REGULATOR 2 UDTAG

Varenr. 069940021
EAN 4046777296549

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med regulator og 2 udtag
  • Til Luftforsynet svejsehjelm, Airflow
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bælte med kulfilter element

BÆLTE M/VENTIL,KULFILTER,ADVARSELSFLØJTE

Robust bælte med kulfilter element og advarselsfløjte til luftforsynet svejsehjelm
x 1 stk.
Luftforsynet svejsehjelm, Airflow

LUFTFORSYNET SVEJSEHJELM INCL LUFTSLANGE

Komplet svejsehjelm med PU-tætning og luftslange med lyddæmper
x 1 stk.
Åndedrætsslange

10MTR. SLANGE M/ 3/8. OMLØBER

Med sikkerhedskobling
x 1 stk.
Rectus kobling, han

KOBLING RECTUS 3/8. HAN UDV. GEVIND

Sikkerhedskobling til vægfilter
x 1 stk.
Rectus kobling

KOBLING RECTUS 3/8. HUN UDV. GEVIND

Sikkerhedskobling til vægfilter
x 1 stk.
Luftforsynet åndedrætsværn, Airflow

AIRFLOW MALERSKÆRM KOMP. M/BÆLTE . REG.

Malerskærm med god bevægelsesfrihed, komplet med tilhørende dele
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger