Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Væglampedåse Med dæksel på indersiden

Stikdåse til hulmur
ENKELT VÆGDÅSE LETVÆG D35MM M DÆKSEL

Varenr. 097503074
EAN 4038898712695
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Integreret kabelholder til NYM-ledere iht. DIN 60670/DIN 49073

IP 3X

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dybde

45 mm

Diameter for fræset hul

35 mm

Egnet til pladetykkelsen

5- 25 mm

Forbindelsesvarianter

NYM-kabel 3 x 1,5 mm²

Antal linjeindgange

1 STK

Antal forbindelsesstykker

0 STK

Halogenfri

Nej

Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG)

Nej

Brandhæmmende

850 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 30

Materiale

PP - Polypropylen

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger