Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vægstation med 2 øjenskylleflasker

Vægstation med to øjenskylleflasker
ØJENSKYLLESTATION 2FLASKER TERMO 2X500ML

Varenr. 0899511900
EAN 4045989375905

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

I en støvtæt, vægmonteret boks

Leveringsomfang:


Vægbeslag med 2 x 500 ml øjenskylleflasker og medfølgende piktogram med spejl og nødprocedure for øjenskader.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Et par sekunder kan være afgørende:


Hvis syrer eller baser kommer ind i et ubeskyttet øje, er hurtig adgang til øjenskylning uhyre vigtigt. Der opstår kemiske forbrændinger i det øjeblik, det farlige stof kommer i kontakt med øjet. I tilfælde af skader som følge af metalsplinter, snavs og støv er det meget vigtigt, at der er hurtig adgang til en øjenskylning på arbejdspladsen. En øjenskylleflaske er den ideelle løsning.

Indhold

1000 ml

Kemisk basis

Steril natriumkloridopløsning (0,9 %)

Anbefalet skylleperiode

Alkaliske skader: mindst 15 minutter
Fremmedlegeme (støv, metal, snavs): mindst 1 minut
Syre: 3-5 minutter

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Produktvægt (pr. vare)

1600 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger