Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar
Vindejern DIN 1814 Performance, justerbar
TAPVINDEJERN 390GR 2-DELT NR3
Varenr. 0657800300
EAN 4061975320780
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcision
Præcisionseroderede, hærdede kæber med indbyggede styreriller. Som et resultat af eroderingsprocessen skabes der kun minimale radier ved de indvendige og udvendige hjørner. De bevægelige kæber er fastgjort til håndtaget med en split. Takket være denne innovative type fastgørelse forhindres det, at gevindskrueforbindelserne løsnes
Behageligt at betjene
Håndtaget med fin krydsrifling sikrer, at der kan arbejdes selv under en høj grad af forurening. Ved brug på steder med begrænset plads kan håndtaget nemt skrues af
Sikkert arbejde selv ved brug af høj kraft
Meget høj bæreevne sammenlignet med standardmodeller
Bæredygtig produktion
Sorte overfladebehandlede håndtag fremstillet af stål og pulverlakeret vindejern
Justerbart vindejern til montering af håndværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10, f.eks. håndtappe, rivaler eller skrueaftrækkere.
Den bevægelige kæbe på vindejernet løsnes ved at dreje håndtaget. Nu er det firkantede skaft på håndtappen placeret i mellemrummet. Ved at dreje håndtaget igen spændes håndtappen mellem kæberne og fastgøres der. Det opspændte værktøj kan bruges til at skære gevind manuelt.
Til dette formål er der forboret et kernehul i emnet. Nu er boret udstyret med en passende kølevæske/et passende smøremiddel og anbragt lodret. Takket være de to håndtag kan der påføres en høj kraft, og det er nemt at skære. Ved manuel gevindskæring er det vigtigt at sikre, at boret drejes tilbage i regulære intervaller for at bryde de spåner, der dannes.
Størrelse | 3 |
Længde | 380 mm |
Materiale | Pressestøbt zink |
DIN | 1814 |
Min./maks. gevindskæreområde, metrisk | 5-20 mm |
Egnet til min./maks. firkantet sokkelstørrelse | 4,9-12 mm |
Min./maks. gevindskæringsområde Whitworth-rørgevind BSP (G-gevind), britisk standard | 1/8-1/2 tommer |
Min./maks. gevindskæringsområde Whitworth (W-gevind), britisk standard | 7/32-3/4 tommer |
Min./maks. skæreområde for rømmemaskine | 6,5-15 mm |