Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

Vindejern DIN 1814 Performance, justerbar
TAPVINDEJERN NR.1,5 M1-M12

Varenr. 0657800150

EAN 4061975320766

Prisvisning for kunder efter login
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

Varenr. 0657800150
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
Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.

Præcision


Præcisionseroderede, hærdede kæber med indbyggede styreriller. Som et resultat af eroderingsprocessen skabes der kun minimale radier ved de indvendige og udvendige hjørner. De bevægelige kæber er fastgjort til håndtaget med en split. Takket være denne innovative type fastgørelse forhindres det, at gevindskrueforbindelserne løsnes



Behageligt at betjene


Håndtaget med fin krydsrifling sikrer, at der kan arbejdes selv under en høj grad af forurening. Ved brug på steder med begrænset plads kan håndtaget nemt skrues af



Sikkert arbejde selv ved brug af høj kraft


Meget høj bæreevne sammenlignet med standardmodeller



Bæredygtig produktion


Sorte overfladebehandlede håndtag fremstillet af stål og pulverlakeret vindejern

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Justerbart vindejern til montering af håndværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10, f.eks. håndtappe, rivaler eller skrueaftrækkere.

InstruktionerVed fastspænding af håndtappene skal du være opmærksom på følgende:


Den bevægelige kæbe på vindejernet løsnes ved at dreje håndtaget. Nu er det firkantede skaft på håndtappen placeret i mellemrummet. Ved at dreje håndtaget igen spændes håndtappen mellem kæberne og fastgøres der. Det opspændte værktøj kan bruges til at skære gevind manuelt.


Til dette formål er der forboret et kernehul i emnet. Nu er boret udstyret med en passende kølevæske/et passende smøremiddel og anbragt lodret. Takket være de to håndtag kan der påføres en høj kraft, og det er nemt at skære. Ved manuel gevindskæring er det vigtigt at sikre, at boret drejes tilbage i regulære intervaller for at bryde de spåner, der dannes.

Størrelse

1,5

Længde

180 mm

Materiale

Pressestøbt zink

DIN

1814

Min./maks. gevindskæreområde, metrisk

1-12 mm

Egnet til min./maks. firkantet sokkelstørrelse

2-8 mm

Min./maks. gevindskæringsområde Whitworth-rørgevind BSP (G-gevind), britisk standard

1/8-1/8 tommer

Min./maks. gevindskæringsområde Whitworth (W-gevind), britisk standard

1/16-1/2 tommer

Min./maks. skæreområde for rømmemaskine

2,5-9,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger