Vinkelbeslag, 90 grader
Vinkelforbinder type S 250 GD
VINKELBESLAG 90X90X65X2,5MM
Varenr.
0681301544
EAN 4045989531660
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vinkelbeslag i varmgalvaniseret stål
- Til træ
Fremstillet i varmgalvaniseret stål type S 250 GD med zinklagvægt på Z276 i henhold til Eurocode 5 for serviceklasse 1 og 2.
Anvendelsesområde
Anvendes i forskellige former for samling af tømmer i bærende eller ikke-bærende konstruktioner samt til forankring af spær.
Instruktioner
Fæstnes med enten 4,0 mm kamsøm, 5.0 mm ASSY beslagskruer eller evt. ASSY SK tømmerskruer, gevindstænger eller franske skruer.
Tykkelse | 2,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |