Vinkelbeslag, ARB
ABR9020 VINKEL M/ NØGLEHULSRIBBE
Varenr. 9501020322
EAN 5701953354305
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftigt vinkelbeslag med nøglehulsribbe til bærende konstruktioner.
- Ekstremt robust vinkelbeslag designet til bærende konstruktioner, hvilket sikrer høj lastbæreevne
- Kraftige ribbeforstærkninger giver ekstra holdbarhed og stabilitet i samlinger
- Ideel til træ-træ samlinger, hvilket gør det perfekt til en bred vifte af byggeprojekter
- Fremstillet af stål med en varmgalvaniseret overflade for at beskytte mod korrosion og forlænge levetiden
- Udstyret med flere huller i forskellige størrelser for fleksibilitet i fastgørelsesmuligheder
- Solid konstruktion med en betydelig vægt, der bidrager til dens styrke og pålidelighed
Bredde x højde x dybde | 65 x 88 x 88 mm |
Tykkelse | 2,0 mm |
Design | Med bjælke |
Produktvægt (pr. vare) | 200 g |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Antal D 5 mm huller | 20 STK |
Antal D 11 mm huller | 1 STK |
Antal D 13 mm huller | 1 STK |