Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe
Vinkelforbinder, type A med rib 1,5 mm BB
VINKELBESLAG FZV M/RIB 70X70X55X1,5MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Højere bæreevne sammenlignet med standardvinkelbeslag med større pladetykkelse via forstærket kantprægning
- Miljøvenlig og ressourceeffektiv takket være store materialebesparelser
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Vinkelbeslag type A 1,5 mm kan være helt sømmet eller fastgjort med delvis sømning. Søm- eller skruemønsteret til delvis eller fuld sømning skal svare til specifikationerne i ETA-08/0183
Egnede fastgørelseselementer:
- Beslagsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm eller 4,0 x 60 mm
- ASSY 3.0 Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10 mm eller 12 mm
Medmindre andet er angivet, gælder reglerne i overensstemmelse med EN1995-1-1, afsnit 8.3.1.2, tabel 8.2 for fastgørelseselementernes kantafstande parallelt og vinkelret på kornet
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Bærende forbindelser af bjælkedragere til træ
For eksempel bjælke til bjælke, ås til bjælke, dørtrin til stolpe, tværvange til stolpe
Forbinder trækomponenter bestående af:
Massivt træ (C14-C40), duo- og trio-bjælker, limlamineret tømmer (GL24-GL36), tværlamineret tømmer, lamineret træfiner, krydsfiner, parallelt trådtømmer (PSL) og lamineret trådtømmer (LSL)
Det anbefales at bruge dybdestop eller trykluft i sømenhederne for at opnå nøjagtig placering af sømmet.
Bredde x højde x dybde | 55 x 70 x 70 mm |
Tykkelse | 1.5 mm |
Design | Med bjælke |
Antal D 11 mm huller i hovedbjælke nH | 1 STK |
Antal D 11 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 1 + 1 STK |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 6 + 6 STK |
Godkendelse | ETA 08/0183 |
Produktvægt (pr. vare) | 93.600 g |
Materiale | Aluzinc byggestål 1.0242 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materialebetegnelse | S250GD |
Materialestandard | DIN EN 10346:2009 |
Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||||
Vinkelbeslag type A | Artikelnummer | ETA | Beslagsøm tommer | 1 vinkelbeslag type A til hver forbindelse 3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Bredde x længde x dybde i mm | Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | Træ | Stål | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- |
Karakteristisk bæreevne i kN: 2 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||
Vinkelbeslag type A | Artikelnummer | ETA | Ankersøm | 2 vinkelbeslag type A til hver forbindelse | |||||
Bredde x længde x dybde | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4.0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 |
Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||
Tabel F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk i kN4) | ||||||
Højde h i cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (varenr. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (varenr. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (varenr. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)