Vinkelgear Wibos Junior Metal
Vinkelgear Wibos Junior Metal
WIBOS JUNIOR, METAL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ideel til brug på svært tilgængelige steder
Uegnet til brug på maskiner.
Knivholder | 6,0 mm sekskantet |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Bitholder | 1/4 |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Maks. moment | 11 Nm |
Længde | 130 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!