Vinkelskive 45° til hårdttræ
Vinkelsk. 45° rundt hul, stål til hårdttræ
VINKELSKIVE 45° 14X25 MM
Varenr. 0457700468
EAN 4056807470320
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og nem montering af 45° vinkelskive ved hjælp af et enkelt rundt hul i BauBuche, LVL eller krydslamineret træ (CLT)
- Flad, plan træende
- Blåt belagt stål (FZB)
- Til brug i anvendelsesklasse 1 og 2
Forbindelse til forstærkninger eller tapper fremstillet af BauBuche, LVL eller krydslamineret træ (CLT).
Forbindelse til flade elementer fremstillet af BauBuche, LVL eller krydslamineret træ (CLT) på massive træbjælker.
Ved forsænkning af 45° vinkelskive til hårdttræ skal forboringen udføres med et Forstner-bor med en diameter på 25 mm.
![]() | |
Indvendig diameter (d) | 8,5 mm |
Isætningsdiameter (d1) | 25 mm |
Udvendig diameter (d2) | 25 mm |
Huldiameter | 25 mm |
Effektiv længde (n) | 8,25 mm |
Højde (h) | 14 mm |
Indføringsdybde (h1) | 14 mm |
Undersænkdiameter (D) | 15 mm |
Iskruningsvinkel | 45 grader |
Undersænkningsvinkel (α) | 90 grader |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Produktvægt (pr. vare) | 15,706 g |
Min./maks. materialetykkelse | 0,0-0,0 mm |
Egnet til skrue | ASSY 4, undersænket hoved, diameter 8 mm, ASSYplus VG undersænket hoved diameter 8 mm, ASSY 3.0 undersænket hoved diameter 8 mm |
Anvendelsesområde | Konstruktionstræværk, für Schraubverbindungen |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |