Vippekasse til opbevaring MultiBox
Vægthængt vippekasser STEEL PLASTIC
VIPPEKASSE MULTIBOX5 GRÅ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med gennemsigtige vippekasser, der giver et direkte overblik over indholdet af skuffen.
Modulopbygget skuffeopbevaringsløsning af stødsikker termoplastik.
- Vipbare udtræksskuffer af klar plast, så man nemt kan overskue indholdet. De kan nemt åbnes eller tages helt ud af reolen.
- Med afrundede, ergonomiske håndtag og stor etiketholder, for nem opmærkning.
- Alle moduler har samme bredde og kan vægmonteres for at skabe modulopbyggede vægge.
Bredde | 600 mm |
Højde | 164 mm |
Materiale | Plast - Polyamid PA |
Antal rum | 5 STK |
Farve | Lysegrå RAL 7035 |
Bæreevne | 14 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)