Vippekasse til opbevaring MultiBox
Vægthængt vippekasser STEEL PLASTIC
VIPPEKASSE MULTIBOX9 GRÅ
Varenr. 9501021508
EAN 8000130905017
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Modulopbygget opbevaring til smådele og forbrugsartikler af stødsikker polystyren plast.
Med gennemsigtige vippekasser, der giver et direkte overblik over indholdet af skuffen.
Med gennemsigtige vippekasser, der giver et direkte overblik over indholdet af skuffen.
Modulopbygget skuffeopbevaringsløsning af stødsikker termoplastik.
- Vipbare udtræksskuffer af klar plast, så man nemt kan overskue indholdet. De kan nemt åbnes eller tages helt ud af reolen.
- Med afrundede, ergonomiske håndtag og stor etiketholder, for nem opmærkning.
- Alle moduler har samme bredde og kan vægmonteres for at skabe modulopbyggede vægge.
Bredde | 600 mm |
Højde | 76 mm |
Materiale | Plast - Polyamid PA |
Antal rum | 9 STK |
Farve | Lysegrå RAL 7035 |
Bæreevne | 6 kg |