Vogn Til systemopbevaringsboks W-SLB
Vognsystemopbevaringsboks
VOGN SYSTEMKASSE 48XSTR1 - 16XSTR2
Varenr. 5581250002
EAN 4065233099104
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
Ideel til værksteder, håndværksfirmaer og industriel brug til opbevaring af små- og reservedele
- 6 dobbeltsidede monteringsskinner til W-SLB systemopbevaringsbokse i størrelserne 1 og 2
- Fleksibel brug til alle arbejdsprocesser
- Optimerede arbejdsgange og lavere procesomkostninger via gennemsigtig opbevaring, styring og hurtig adgang til små dele og monteringsmaterialer
Bredde x dybde x højde | 1061 x 706 x 1279 mm |
Kassernes design | 48 SLB-bokse, størrelse 1 grå, 16 SLB-bokse, størrelse 2 grå |
Bæreevne | 300 kg |
Løfteevne for niveau | 50 kg |
Vogn Til systemopbevaringsboks W-SLB indeholdt:
48
x
Beskrivelse:
Trafikgrå B RAL 7043
Ekstremt robust opbevaringsboks i et systemkoncept. Ideel til transport og opbevaring.
Mængde:
48
x
16
x
Beskrivelse:
Trafikgrå B RAL 7043
Ekstremt robust opbevaringsboks i et systemkoncept. Ideel til transport og opbevaring.
Mængde:
16
x