Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Værkstedskost

Værkstedskost I plastik med Arenga-fiber
VÆRKSTEDSKOST U/SKAFT BLØD 400 MM

Varenr. 0695944903

EAN 5709137061841

Prisvisning for kunder efter login
Værkstedskost

Varenr. 0695944903
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
Med kunststofoverdel

Værkstedskost i træ med stive PVC-filamenter med gevind. Designet til at feje vådt og fedtet affald, hvilket gør den velegnet både på værkstedet og udenfor. Passer til aluminiumskaft med gevind.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Plast

Børster, materiale

Blandede børstehår

Længde

400 mm

Produktvægt (pr. vare)

500 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kosteskaft

KOSTESKAFT LETVÆGT L 150CM Ø32MM

Ergonomisk korrekt kosteskaft i komposit letvægtsmateriale
x 1 stk.
Kosteskaft

KOSTESKAFT Ø26/1530

Træskaft forstærket med kunststofkappe med konisk gevind