Værkstedskost
Værkstedskost I plastik med Arenga-fiber
VÆRKSTEDSKOST U/SKAFT BLØD 600 MM
Varenr. 0695944902
EAN 5709137061858
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
Med kunststofoverdel
Værkstedskost i træ med stive PVC-filamenter med gevind. Designet til at feje vådt og fedtet affald, hvilket gør den velegnet både på værkstedet og udenfor. Passer til aluminiumskaft med gevind.
Materiale | Plast |
Børster, materiale | Blandede børstehår |
Længde | 600 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 825 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!