Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Værkstedsvogn Kompakt

Værkstedsvogn Compact
VÆRKTØJSVOGN C7, 5.2 SKUFFER, SORTMETAL

Varenr. 0962615001
EAN 4050382671486
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt og alsidig værkstedsvogn med mange praktiske detaljer til professionel brug i værkstedet.
  • Robust metalpladekonstruktion med flere lag

  • Udvendige mål inkl. håndtag (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Samlet belastning: 300 kg

  • Arbejdshøjde: 885 mm

  • Kuglelejemonterede fuldt udtrækkelige skuffer, bæreevne op til 35 kg

  • Skuffedimensioner egnede til værktøjssortimenter i skumindsatser

  • Robust, ergonomisk sidehåndtag

  • Styrende hjul i profilfrit gummi ∅ 100 mm (1 stk. med bremse), kørehjul ∅ 140 mm

  • Kollisionsbeskyttelse i elastisk skumgummi, der beskytter imod stødskader

  • Fås med bordplade i ABS-plast, træpanel eller riflet gummimåtte

  • Pulverlakeret: Enheden fås i fire forskellige farver, alle skuffer i RAL 9011 (grafitsort)

  • Bredt udvalg af tilbehør

  • Sidevægge med kvadratiske perforeringer til tilbehør fra tavlesortimentet


Tretrins låsesystem


  • Centrallåsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne under kørsel

  • Skuffelåsning for maksimal stabilitet og for at forhindre, at enheden vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal skuffer

7 STK

Bordplade, materiale

Plasttop

Farve

Antracit, metal

Farve på skuffe

Sort

Bredde

710 mm

Dybde

430 mm

Højde

940 mm

Bæreevne

300 kg

Bæreevne for skuffe

40 kg

Vægt

63 kg

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Stål/gummi

Udtrækstype

Fuld forlængelse
Kugleleje

Skuffedesign

5 skuffer, B 466 x D 336 x H 65 mm
2 skuffer, B 466 x D 336 x H 140 mm

Hjuldesign

2 faste hjul uden bremse (D: 140 mm)
1 drejehjul med bremse (D: 100 mm)
1 drejehjul uden bremse (D: 100 mm)

Produktvægt (pr. vare)

35000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dåseholder

DÅSEHOLDER TIL BILPLEJE/VÆRKSTEDSVOGN

Hænges på perforeret væg
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
Reservedele til dette produkt:
Bordplade i træ Til Compact-værkstedsvogne

TOPPLADE TRÆ F. VOGN C7 OG SKUFFESEKTION

x 1 stk.
Lås med 2 nøgler Til Compact-værkstedvogne

LÅS FOR VÆRKSTEDSVOGN