Værkstedsvogn
VÆRKSTEDSVOGN M/HYLDE.SKUF BLÅ
Varenr. 0962615959
EAN 4046777273182
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med hylde og skuffe med 4 drejelige gummihjul
Sikkerhed
- Lås på skuffe og skab
Mobil
- 4 drejelige gummihjul, hvoraf 2 er med bremse
Leveres med
- Skuffe og hylde
- Skab
- 76 kroge
- 2 håndgreb i siderne
Bredde (B) | 630 mm |
Højde (H) | 1625 mm |
Antal skuffer | 1 STK |
Bæreevne | 150 kg |
Materiale | Stål |
Farve | Blå, Sort |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!