Værkstedsvogn
Værkstedsvogn med løftefunktion
VÆRKSTEDSVOGN MED ELEVATORTAVLE VV2
Varenr. 0962615954
EAN 4046777273106
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med elevatortavle, skuffer og hjul
Fleksibelt og mobilt design
- Elevatortavle med automatisk hævefunktion
- Elevatortavlen kan nedsænkes og aflåses i niveau med bordpladen
- Værkstedsvognen kan monteres med faste værktøjstavler
- Med 2 faste og 2 drejelige hjul, som kan låses
Solid kvalitet
- Bordplade i bøgeparket
- Høj belastningsevne
Leveres med
- 1 galvaniseret hylde
- 6 skuffer
- 4 hjul (2 faste og 2 drejelige, som kan låses)
- Centrallås, der låser alle skuffer på én gang
Længde (L) | 1100 mm |
Bredde (B) | 640 mm |
Højde (H) | 920 mm |
Antal skuffer | 6 STK |
Bæreevne | 500 kg |
Materiale | Stål |
Farve | Grå |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!