Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

3105-B1:/content/teaser/2019/El_og_hybrid/katalogside_topbaanner.jpg

Biler på nye energikilder vinder indpas på det danske marked. Det er vigtigt at tage sine forholdsregler, når man arbejder med beskadigede el- og hybridbiler. I en vejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd, anbefales det klart at benytte godkendt L-AUS beskyttelsesudstyr, værktøj, afskærmning og advarselsskilte. Würth kan hjælpe dig med VDE-værktøj og sikkerhedsprodukter.

VDE VÆRKTØJSKUFFERT

16 dele i ORSY-systemkuffert 8.4.1. Indeholder de vigtigste VDE-værktøjer og tilbehør. Særligt velegnet til el- og hybridbiler.

VDE VÆRKTØJSKUFFERT

32 dele i ORSY-systemkuffert 8.4.2. Indeholder et bredt udvalg af det vigtigste VDE-værktøj og tilbehør. Særligt velegnet til el- og hybridbiler.

VDE SKÆVBIDER

Til flertrådet kobber- og aluminiumskabel

VDE SKÆVBIDER, DIN ISO 5749

Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, også i vanskeligt tilgængelige steder

VDE SKRUETRÆKKER TX PB

TX10, TX15, TX20, TX25. Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)

VDE SKRUETRÆKKER, INDVENDIG SEKSKANT

Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) Str. 2,5 – 8 mm

VDE AFISOLERINGSTANG

Præcis og problemfri afisolering af kabler og ledninger med plast- eller gummiisolering

VDE SKÆVBIDER MED DOBBELT BLAD

Til skæring af kobber- og aluminiumskabel, forskæring og ny skæring

VDE SKÆVBIDER, DIN ISO 5749

Til skæring af hårde og bløde ledninger og kabler, inklusive steder, der er vanskelige at komme til

VDE SKRUETRÆKKER, AW

AW20. Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)

VDE AFISOLERINGSTANG

Str. 160 mm. Præcis og problemfri afisolering af kabler og ledninger med plast- eller gummiisolering.

ADVARSELSTAPE TIL GULV

Gul/sort, 33 m, 50 mm

STRETCH X ELECTRIC

Fleksible og innovative sikkerhedssko med komfortable stretchindlæg. Anbefales især til elektrikere pga. den isolerende sål. Str. 36-48.

DIGITAL MINIMULTIMETER

Lille måleinstrument til måling af jævnstrøm og vekselstrøm, modstand, kontrol af strømgennemgang, diodetest og kontaktfri spændingstest.

SPÆNDINGSBESKYTTET HANDSKE 1000V

God fleksibilitet og føleevne. Str. 9 og 10

SIKKERHEDSVEST

Med velcro-fastgørelse. To refleksstriber hele vejen rundt, 5 cm brede.