Værktøjskasse
Værktøjskasse
TRANSPORTBOKS WK13
Varenr. 096382 514
EAN 4046778841878
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
Ideel til fladvognskøretøjer og anhængere
- Til sikker opbevaring af værktøj og spændestropper
- Slagfast selv ved ekstreme temperaturer, vejr- og temperaturbestandig, stænktæt
- Kemikaliebestandig og UV-resistent
- TÜV-certificeret
- Fremstillet af stærk polyætylen med høj densitet
- Hængsler og nitter fremstillet af rustfrit stål
- Vinklet låseplade fremstillet af aluminium
- Standardiseret med lås
Typebeskrivelse | WK13 |
Bredde | 650 mm |
Højde | 350 mm |
Dybde | 330 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 7,200 kg |
Farve | Sort |
Materiale | PE - polyethylene |