Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

W-CUT håndværkersæt

W-CUT savklinge sortiment 2, 23 dele Sysko
W-CUT HÅNDVÆRKER SÆT 23STK SYSKO

Varenr. 5964100001

Prisvisning for kunder efter login

W-CUT håndværkersæt

Varenr. 5964100001

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Sortiment af klinger, i alt 23 dele
  • Til multiskærer
Anvendelsesområde

Indeholder et alsidigt udvalg af klingerder kan anvendes til bl.a. skæring i træ og metal samt diamantklinge og mørtelrasp til udskæring af indvendige flisefuger.

Antal stykker i sortiment/sæt

23 STK.

W-CUT håndværkersæt indeholdt:

5 x
WS- og W-CUT klinge til træ og plast

W-CUT UNIVERSALKLINGE TIL TRÆ L48XB28MM

Beskrivelse: CRV-standardklinge til multiskærer, med hærdede tænder til præcisionsopgaver
Mængde: 5 x
5 x
WS- og W-CUT bimetal klinge til træ og metal

W-CUT UNIVERSALKLINGE TRÆ/METAL L48XB28

Beskrivelse: Bimetal universalklinge med hærdede tænder til multiskærer
Mængde: 5 x
5 x
WS- og W-CUT klinge

W-CUT KLINGE JAPAN T.TRÆ/PLAST L50XB34MM

Beskrivelse: CRV-klinge med dobbeltradet Japan fortanding
Mængde: 5 x
3 x
WS- og W-CUT klinge

W-CUT KLINGE JAPAN T.TRÆ/PLAST L50XB68MM

Beskrivelse: CRV-klinge med dobbeltradet Japan fortanding
Mængde: 3 x
3 x
WS- og W-CUT bimetal klinge til træ og metal

W-CUT UNIVERSALKLINGE TRÆ/METAL 64XB45MM

Beskrivelse: Bimetal universalklinge med hærdede tænder til multiskærer
Mængde: 3 x
1 x
Diamantklinge

W-CUT SEGMENTKNIV DIAMANT TIL FUGER

Beskrivelse: Halvmåneformet klinge med diamanter til at fjerne fuger mellem fliser
Mængde: 1 x
1 x
Mørtel rasp

W-CUT KARBID KLINGE/RASP T.FUGER L85XB62

Beskrivelse: Kombineret segmentklinge og slibeblad
Mængde: 1 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger