Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-PS porebetonskrue med panhoved, zinkbelagt stål

Porebetonskrue, W-PS
POREBETONSKRUE W-PS 8X100 PANHOVED TX30

Varenr. 5903108100

EAN 4062856082810

Prisvisning for kunder efter login
W-PS porebetonskrue med panhoved, zinkbelagt stål

Varenr. 5903108100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til sekundære monteringer i porebeton. Designet med panhoved, zinkbelagt stål
  • Hurtig og nem installation

  • Til fastgørelse af lette belastninger i porebeton

  • Kræver ingen forboring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til sekundære monteringer i porebeton. Til montering af træ- og metalunderkonstruktioner, metalskinner, metalprofiler, beslag, lette reoler, lette skabe mv.

Instruktioner

Porebetonskrue anvendes i gennemstiksmontage. Med forboring opnås en højere belastningskapacitet. Skruen skrues i med hånden eller ved hjælp af en bore-/skruemaskine med en momentbegrænser.


1. Forboring: Bor hullet, og fjern borespåner


2. Brug tilbehøret til at skrue skruen ind i fundamentmaterialet


3. Skruehovedet skal ligge fladt mod beslaget. Skruen må ikke overspændes. Hvis der anvendes en bore-/skruemaskine, skal der på forhånd indstilles en momentgrænse gennem indstillingstest

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlængde (l)

100 mm

Materiale

Stål

Overflade for skruen

Zinkbelagt

Indlejringsdybde (h nom)

80 mm

Fastgørelseshøjde (t fix)

20 mm

Hovedtype

Panhoved

Indvendig kærv

TX30

Godkendelse

Nej

Hoveddiameter

12 mm

Hovedhøjde

3 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 30

Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
x 10 stk.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø4X75MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.
Sugeklokke

UDSUGNINGSKLOKKE

Støvsugeradapter til udtrækning af borestøv når du borer eller til rengøring af huller