W-PS porebetonskrue med panhoved, zinkbelagt stål
Porebetonskrue, W-PS
POREBETONSKRUE W-PS 8X80PANHOVED TX30
Varenr. 5903108080
EAN 4062856082803
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og nem installation
- Til fastgørelse af lette belastninger i porebeton
- Kræver ingen forboring
Til sekundære monteringer i porebeton. Til montering af træ- og metalunderkonstruktioner, metalskinner, metalprofiler, beslag, lette reoler, lette skabe mv.
Porebetonskrue anvendes i gennemstiksmontage. Med forboring opnås en højere belastningskapacitet. Skruen skrues i med hånden eller ved hjælp af en bore-/skruemaskine med en momentbegrænser.
1. Forboring: Bor hullet, og fjern borespåner
2. Brug tilbehøret til at skrue skruen ind i fundamentmaterialet
3. Skruehovedet skal ligge fladt mod beslaget. Skruen må ikke overspændes. Hvis der anvendes en bore-/skruemaskine, skal der på forhånd indstilles en momentgrænse gennem indstillingstest
![]() | |
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlængde (l) | 80 mm |
Materiale | Stål |
Overflade for skruen | Zinkbelagt |
Indlejringsdybde (h nom) | 80 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix) | 2 mm |
Hovedtype | Panhoved |
Indvendig kærv | TX30 |
Godkendelse | Nej |
Hoveddiameter | 12 mm |
Hovedhøjde | 3 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!