W-RD-rammedyvel af plast Uden krave i naturlig farve. Uden godkendelse
Rammedyvel, plast, W-RD uden krave
PLASTKARMDYVEL 8X80
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gennemføringsmontering
- Lavt indskruningsmoment for skrue – let udvidelse af anker, næsten ingen bevægelse af dyvelmuffen
- Stærk drejelås
- Ekspansion i 4 retninger, høj belastningskapacitet
- Forbedret lastoverførsel: Stabil, vedvarende belastning fordelt over hele udvidelsesområdet
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig ekspansion af ankeret under montering
- Dyvel fremstillet af polyamid af høj kvalitet
- Halogenfri og silikonefri
- Termisk stabil fra -40 °C til + 80 °C
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
- Bor i perforerede og hule blokke med et roterende bor (uden slagmekanisme)
- Boreudskæringer skal fjernes fra hullet
- Skruelængde = ankerlængde + 1 x skrue Ø
- Anvend træ- eller spånpladeskruer UDEN en optimeret spids (f.eks. uden borbit, modgevind, ringgevind osv.)
Ydelsesværdier fastsat i Würths testlaboratorie
Sekundære fastgørelser
Beton og massivt og perforeret blokmurværk.
Velegnet til fastgørelse, f.eks. garderobeskabe, gardinstænger, væghylder, lette overskabe, spejle, billedrammer, kabelbøjler, elkontakter, vaske, trælægter, metalskinner, vinkelbeslag, profiler, informationsskilte.
Basismaterialer
Murværksvægge af beton med normal vægt (massive mursten, massive kalksandsten, lodret perforerede mursten, perforeret kalksandsten, hule lette betonblokke, massive blokke og blokke fremstillet af letbeton)
Monteringstemperaturer
Temperatur på basismateriale: ≥ -20 °C temperatur for dyvelflange: ≥ 0 °C
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlængde (l) | 80 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 10 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 8 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 8,5 mm |
Skruediameter | 6 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 60 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 80 mm |
Ydelsesdata | ||||||
Dyveldiameter [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Effektiv forankringsdybde hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Tilladt belastning1) (trækstyrke, tværbelastning og diagonal trækstyrke i alle vinkler) | Beton | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Massiv mursten Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Massiv kalksandsten KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Massive mursten og massive blokke af beton med normal vægt EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Massive mursten og massive blokke af letbeton EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Hulsten HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Hul kalksandsten KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Hul betonblok af letbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) De anbefalede belastninger blev opnået med dyvelskruen med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 97. |
Egenskabsværdier | ||||||
Beton | Akseafstand | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kantafstand | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Min. bjælketykkelse | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Murværk | Akseafstand | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kantafstand | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Min. bjælketykkelse | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Nominel diameter på bor2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Borehulsdybde | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Effektiv forankringsdybde3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Gennemgående hul i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) De anbefalede belastninger blev opnået med dyvelskruen med undersænket hoved i overensstemmelse med DIN 97 (art.nr. 0157 0. …). 2) Hvis borehullet er lavet i hulstenen med slag og hammerslag, reduceres lastkapaciteten. 3) Dyvlerne skal placeres, så spredningsdelen forankres i stenen. |