Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-SLB systemopbevaringsboks

Systemopbevaringsboks, W-SLB
SYSTEMKASSE W-SLB STR 1

Varenr. 5581210000

EAN 4061975285164

Prisvisning for kunder efter login
W-SLB systemopbevaringsboks

Varenr. 5581210000
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
Ekstremt robust opbevaringsboks i et systemkoncept. Ideel til transport og opbevaring.
  • Boksene kan stables oven på hinanden uden risiko for at glide

  • Opbevaringsbokse i forskellige størrelser kan stables oven på hinanden

  • Forstærket konstruktion med høj bæreevne

  • Forsænkede håndtag gør dem nemme at bære

  • Glatte indervægge for nem udtagning af værktøj

  • Fordybning til spændebånd og sikkerhedstætning

  • Stort udvalg af tilbehør
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde x bredde x højde

234 x 158 x 141 mm

Farve

Trafikgrå B RAL 7043

Materiale

PP - polypropylen

Indvendig længde (L1)

189 mm

Længde (L2)

234 mm

Indvendig bredde (B1)

126 mm

Bredde (B2)

158 mm

Indvendig højde (H1)

114 mm

Højde (H2)

141 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Labelvindue

LABELVINDUE SLB KASSE STR 1-4 110X40MM

Velegnet til SLB-bokse i størrelse 1/2/3/4
x 4 stk.
Høj skillevæg til W-SLB systemopbevaringsboks

HØJ SKILLEVÆG SLB KASSE STR1/4 135X108MM

Enkel og alsidig opdelingsmulighed
x 4 stk.
Skillevæg i halv højde til W-SLB systemopbevaringsboks

LAV SKILLEVÆG SLB KASSE STR 1/4 135X60MM

Enkel og alsidig opdelingsmulighed
x 4 stk.
Dækplade til W-SLB systemopbevaringsboks

LÅG TIL PVC-KASSE W-SLB STR. 1, GRÅ

Med en enkel hængseltilslutning for nem montering/afmontering
x 4 stk.