W-SLB systemopbevaringsboks
SYSTEMKASSE W-SLB STR. 3 GRÅ
Varenr. 5581212000
EAN 4061975285171
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt robust opbevaringsboks i et systemkoncept. Ideel til transport og opbevaring.
- Boksene kan stables oven på hinanden uden risiko for at glide
- Opbevaringsbokse i forskellige størrelser kan stables oven på hinanden
- Forstærket konstruktion med høj bæreevne
- Forsænkede håndtag gør dem nemme at bære
- Glatte indervægge for nem udtagning af værktøj
- Fordybning til spændebånd og sikkerhedstætning
- Stort udvalg af tilbehør
Anvendelsesområde
![]() | |
Længde x bredde x højde | 468 x 316 x 141 mm |
Farve | Trafikgrå B RAL 7043 |
Materiale | PP - polypropylen |
Indvendig længde (L1) | 422 mm |
Længde (L2) | 468 mm |
Indvendig bredde (B1) | 282 mm |
Bredde (B2) | 316 mm |
Indvendig højde (H1) | 114 mm |
Højde (H2) | 141 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!