W-VD-A/S ankerstang A4 rustfrit stål
GEVINDSTANG (W-VD-A/A4) A4 175 M12X300
Varenr. 5915212300
EAN 4047376665415
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Rustfrit stål A4
- Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)
Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:
- Klæbeanker med kapselsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074
- Klæbeanker med glaskapsel W-VPZ, mulighed 1: ETA-21/0168
- Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1: ETA-17/0127
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1: ETA-12/0164
- Indsprøjtningssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1: ETA-19/0543
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1: ETA-12/0164
- Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1: ETA-09/0040
- Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7: ETA-12/0569
Gevindstangen kan anvendes til følgende kapsel- og indsprøjtningssystemer:
- Klæbeanker med kapselsystem W-VD, mulighed 8 - urevnet beton
- Klæbeanker med glaskapsel W-VPZ, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem PURE EXPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7 - urevnet beton
W-VD-A/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs områder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i fugtige rum, forudsat at der ikke er særligt aggressive betingelser til stede.
Metrisk ankerdiameter | M12 |
Egenskabsklasse | 70 |
Fastgørelseshøjde (t fix) | 175 mm |
Ankerlængde (l) | 300 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 110 mm |
Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0) | 14 mm |
Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0) | 14 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 110 mm |
Godkendelse | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |