Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-VD-A/S ankerstang A4 rustfrit stål

GEVINDSTANG (W-VD-A/A4) A4 65 M10X165

Varenr. 5915210165

EAN 4047376680395

Prisvisning for kunder efter login
W-VD-A/S ankerstang A4 rustfrit stål

Varenr. 5915210165

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til W-VPZ- og W-VD-systemer med klæbeankerkapsel og WIT-indsprøjtningssystemer i beton
  • Rustfrit stål A4

  • Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)

Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:


  • Klæbeanker med kapselsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074

  • Klæbeanker med glaskapsel W-VPZ, mulighed 1: ETA-21/0168

  • Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1: ETA-17/0127

  • Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1: ETA-12/0164

  • Indsprøjtningssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1: ETA-19/0543

  • Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1: ETA-12/0164

  • Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1: ETA-09/0040

  • Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7: ETA-12/0569
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Gevindstangen kan anvendes til følgende kapsel- og indsprøjtningssystemer:


  • Klæbeanker med kapselsystem W-VD, mulighed 8 - urevnet beton

  • Klæbeanker med glaskapsel W-VPZ, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem PURE EXPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7 - urevnet beton

W-VD-A/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs områder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i fugtige rum, forudsat at der ikke er særligt aggressive betingelser til stede.

Metrisk ankerdiameter

M10

Egenskabsklasse

70

Fastgørelseshøjde (t fix)

65 mm

Ankerlængde (l)

165 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

90 mm

Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0)

12 mm

Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0)

12 mm

Borehulsdybde (h 0)

90 mm

Godkendelse

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger