Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-VD-A/S ankerstang Zinkbelagt stål

GEVINDSTANG FZ M10X190MM

Varenr. 5915110190

EAN 4047376660595

Prisvisning for kunder efter login
W-VD-A/S ankerstang Zinkbelagt stål

Varenr. 5915110190

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til W-VPZ- og W-VD-systemer med klæbeankerkapsel og WIT-indsprøjtningssystemer i beton

Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)

Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7: ETA-12/0569
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Gevindstangen kan anvendes til følgende patronsystemer og injektionssystemer:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8 - urevnet beton

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7 - urevnet beton

W-VD-A/S (galvaniseret stål) kan bruges i tørre indendørs områder

Metrisk ankerdiameter

M10

Egenskabsklasse

5,8

Fastgørelseshøjde (t fix)

90 mm

Ankerlængde (l)

190 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

90 mm

Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0)

12 mm

Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0)

12 mm

Borehulsdybde (h 0)

90 mm

Godkendelse

ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger