Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

W-VD-A/S ankerstang Zinkbelagt stål

GEVINDSTANG FZ M24X260MM

Varenr. 5915124260

EAN 4047376707283

Prisvisning for kunder efter login
W-VD-A/S ankerstang Zinkbelagt stål

Varenr. 5915124260

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til W-VPZ- og W-VD-systemer med klæbeankerkapsel og WIT-indsprøjtningssystemer i beton

Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)

Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7: ETA-12/0569
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Gevindstangen kan anvendes til følgende patronsystemer og injektionssystemer:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8 - urevnet beton

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7 - urevnet beton

W-VD-A/S (galvaniseret stål) kan bruges i tørre indendørs områder

Metrisk ankerdiameter

M24

Egenskabsklasse

5,8

Fastgørelseshøjde (t fix)

15 mm

Ankerlængde (l)

260 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

210 mm

Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0)

28 mm

Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0)

28 mm

Borehulsdybde (h 0)

210 mm

Godkendelse

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger