W-VIZ-A gevindstang, A4 rustfrit stål til W-VIZ/A4-indsprøjtningssystemer (beton)
Gevindstang W-VIZ-A/A4 A4 rustfrit stål
FIXANKER W-VIZ A4 M16 X 145
Varenr. 0905451611
EAN 4046778370590
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gennemstiksmontage (M10 til M24) og forudinstalleret installation (M8 til M24)
- Høj belastning, mindste afstand og kantafstande
- Klæbeankeret er egnet til revnet beton (betonspændingszone) og urevnet beton (betontrykzone)
- Borehullerne kan oprettes ved hjælp af borehammer (W-VIZ M8 til M24), vakuumbor (W-VIZ M10 til M24) eller diamantboreproces (W-VIZ M10 til M24)
- Hærdet kemisk forankringsmørtel forsegler stort set borehullet
- Fastgørelse med lavt ekspansionstryk tillader mindste afstand og kantafstande
- Gevindstangens geometri giver mulighed for sikker efterfølgende udvidelsesevne
- Mekanisk borehulrengøring: Nem håndtering, meget god rengøring af borehuller, høje belastninger
- Sikker montering, hvis det angivne moment anvendes ved montering af ankeret
- Tvangsstyrede/momentstyrede ekspansionsankre fremstillet af rustfrit stål i størrelserne M8, M10, M12, M16, M20 og M24
- Belastningen overføres via mekanisk sammenlåsning af de enkelte konusser i forankringsmørtel samt via en kombination af fastholdelses- og friktionskræfter i basismaterialet (beton)
- Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til fastgørelsespunkt mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120
Egnet forankringsmørtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til fastgørelsespunkt mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120
- Ankeret har europæisk teknisk godkendelse til brug i forstærket eller ikke-forstærket normalvægtsbeton med en betontrykstyrke på min. C20/25 og maks. C50/60 iht. EN 206-1:2000-12
- Forankring med europæisk teknisk godkendelse i revnet beton (betonspændingszone) og urevnet beton (betontrykzone)
- Statiske (f.eks. dødvægt, udstyr, opbevaringsmaterialer) eller delvist statiske (f.eks. trappegelænder) belastninger: M8 til M24
- Seismiske effekter, jordskælv (kategori C1 + C2): M10 til M24
- Ankerstørrelse M8 til M24: Installation i tør eller våd beton
- Ankerstørrelser M12 til M24: Installation i vandfyldte borehuller (undtagelse: W-VIZ-A 75 M12 - installation i vandfyldte borehuller er ikke tilladt)
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
- W-VIZ/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs- og udendørsområder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, stivere, gelændere, trækonstruktioner, bjælker osv.
Rengør borehullet: 2 x udblæsning, 2 x mekanisk børstning, 2 x udblæsning
Hvis borehullet er M20 eller større, skal det blæses ud med trykluft vha. de relevante trykluftdyser
Metrisk ankerdiameter | M16 |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 90 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix) | 30 mm |
Ankerlængde (l) | 145 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 18 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 98 mm |
Påkrævet indsprøjtningsmørtel | WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Godkendelse | ETA-04/0095 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |