WE 12.8 topboks til systemværkstedsvogn
Værkstedsvogn, udvidelse, WE 12.8
Varenr. 0962639500
EAN 4099618342424
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Systemdimensionerne gør det muligt, at udstyre skufferne med alle skum- og bakkeindsatser samt systembokse fra systemverdenen.
Tretrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og individuelle skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer under bevægelse
- Skuffelås forhindrer væltning. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen
Velegnet til værkstedsvogn | WE 12,8 |
Bredde | 1115 mm |
Højde | 353,75 mm |
Dybde | 550 mm |
Materiale | Pladestål |
Farve | Trafikrød RAL 3020, med struktur, Jetsort RAL 9005, med struktur |
Produktvægt (pr. vare) | 47,300 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!