WE 12.8 topboks til systemværkstedsvogn
Værkstedsvogn, udvidelse, WE 12.8
TOPBOKS VÆRKSTEDSVOGN WE 12.8 RAL7016
Varenr. 0962639503
EAN 4099618342417
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Systemdimensionerne gør det muligt, at udstyre skufferne med alle skum- og bakkeindsatser samt systembokse fra systemverdenen.
Tretrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og individuelle skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer under bevægelse
- Skuffelås forhindrer væltning. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen
Velegnet til værkstedsvogn | WE 12,8 |
Bredde | 1115 mm |
Højde | 353,75 mm |
Dybde | 550 mm |
Materiale | Pladestål |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Jetsort RAL 9005, med struktur |
Produktvægt (pr. vare) | 47,300 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!