WS- og W-CUT bimetal klinge til træ og metal
W/ WS-CUT bimetal til træ og metal
WS-CUT KLINGE TRÆ/METAL L64X45MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust materiale
- Hærdede tænder
Nøjagtig skæring
- Velegnet til præcisionsopgaver
Kan f.eks anvendes til indstik i hårdt og blødt træ, træ med søm samt plastmaterialer og afkortning af gerigter ved gulvmontage og lign. Anvendes til skæring i træ (f.eks. ved installering af ventilationsgitter), tyndvæggede plader, rør og profiler i aluminium, blik eller kobber samt i ikke-hærdede søm, skruer, tyndvæggede stålprofiler og plader.
Skæredybde | 40 mm |
Tykkelse | 0,57 mm |
Materiale | Træ/stål/aluminium |
Adaptertype | Supercut (12-kant) |
Savklingedesign | Dobbelttandet (Japan) |
Materiale, der skal bearbejdes | Metal |
Egnede maskiner | Würth EMS 1,6 |