Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WS- og W-CUT klinge

W/ WS-CUT dobbelttand
W-CUT KLINGE JAPAN T.TRÆ/PLAST L50XB68MM

Varenr. 069610028

Prisvisning for kunder efter login

WS- og W-CUT klinge

Varenr. 069610028

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x3 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

CRV-klinge med dobbeltradet Japan fortanding

Præcis og nem at anvende


  • Let at styre

  • Laver et nøjagtigt og hurtigt snit


Leveres med 3 stk. pr. pk.

Anvendelsesområde

Anvendes til træ, gips og plast; herunder massivt træ, spånplader, gipsplader og plastemner. Klingen har en bred vifte af anvendelsesmuligheder og kan bruges til indstik i hårdt og blødt træ samt plastmaterialer, udskæring af huller i vægge samt afkortning af gerigter ved gulvmontage og lign.

Skæredybde

42 mm

Tykkelse

0,57 mm

Materiale

Rustfrit stål/stål

Adaptertype

W

Savklingedesign

Dobbelttandet (Japan)

Materiale, der skal bearbejdes

PVC
Træ

Egnede maskiner

Würth EMS 10-A
Würth EMS 14-A
Fein Multimaster (250 W)
Bosch GOP 10,8 V