WS- og W-CUT klinge
W/ WS-CUT dobbelttand
WS-CUT KLINGE JAPAN TRÆ/PLAST L50XB34MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcis og nem at anvende
- Let at styre
- Laver et nøjagtigt og hurtigt snit
Leveres med 3 stk. pr. pk.
Anvendes til træ, gips og plast; herunder massivt træ, spånplader, gipsplader og plastemner. Klingen har en bred vifte af anvendelsesmuligheder og kan bruges til indstik i hårdt og blødt træ samt plastmaterialer, udskæring af huller i vægge samt afkortning af gerigter ved gulvmontage og lign.
Skæredybde | 40 mm |
Skærebredde | 35 mm |
Tykkelse | 0,57 mm |
Materiale | Rustfrit stål/stål |
Adaptertype | Supercut (12-kant) |
Savklingedesign | Dobbelttandet (Japan) |
Materiale, der skal bearbejdes | PVC |
Egnede maskiner | Fein Supercut (400 W) |