WU-CUT klinge til træ og plast
WU-CUT Uni savklinge Universal til træ og plast
WU-CUT UNI.KLINGE TRÆ/PLASTIK L88XB30MM
Varenr.
069610209
EAN 4056807898636
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klinge til multiskærer med hærdede tænder til præcisionsopgaver
Robust
- Hærdede tænder
- Rustfrit optag gør klingen stærkere
Nøjagtig skæring
- Velegnet til præcisionsopgaver
Anvendelsesområde
Anvendes til skæring i træ og plast f.eks. ved installering af ventilationsgitter, afkortning af gerigter ved gulvmontage m.m.
Skæredybde | 40 mm |
Skærebredde | 30 mm |
Tykkelse | 0,66 mm |
Materiale | Rustfrit stål/stål |
Adaptertype | W |
Savklingedesign | Slibekonus og -tænder |
Materiale, der skal bearbejdes | PVC |
Egnede maskiner | Würth EMS 10-A |