Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WÜPLAST® -skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant WN1451, A2 rustfrit stål

WÜPLAST W1451 sst A2 flange med fladt hoved TX
PLASTSKR W1451 A2 BHFL TX20 5X20

Varenr. 42355 20

EAN 4066783246093

Prisvisning for kunder efter login
WÜPLAST® -skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant WN1451, A2 rustfrit stål

Varenr. 42355 20

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til termoplast

30° vinkel


  • Reduktion af radiale belastninger

Ingen skade på skruefremspringet


  • Større flangeoverlapning

Større udtrækskræfter



Gevindgang


  • Høj selvlåsningsevne

Reducerer sandsynligheden for, at forbindelsen bliver løs


  • Materialebevarelse

Højere forbindelsesbæreevne



Forsænket kernediameter


  • Ingen materielle skader

Forbedret procespålidelighed


  • Lavt iskruningsmoment

Mere sikker skrueforbindelse



Overflader af høj kvalitet


  • Krom (VI)-frie overflader

  • Høj korrosionsbestandighed
Bemærk

WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da skruegeometrien ikke gør det muligt at teste alle krav og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

5 mm

Længde (l1)

20 mm

Hoveddiameter (dk)

10 mm

Hovedhøjde (k1)

3,45 mm

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

Indvendig kærv

TX20

Anden standard

WN 1451

Hovedtype

Panhoved med krave

Gevindtype

Plastskruegevind

Skaftlængde (a)

2,5 mm

Stigning

2,24 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger