WÜPOFAST® forzinket blå spånskrue
WÜPOFAST stål, forzinket, PT, undersænket hoved Z
SPÅN-SKRUE HALVG.VZ 6,0X150
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Plastglidebelægning
Skrues let i på grund af skarpe gevind med glideunderstøttende belægning.
Bøjningsvinkel
Jo større bøjningsvinklen er, desto mere elastisk er skruen – minimerer knæk.
Brudmoment
Høj brugersikkerhed på grund af kvalitetskontrol af hærdet stål.
Indskruningsmoment
Afhængigt af plastglidebelægning og rent gevind samt gevindflankerne – muliggør nem og hurtig skruning (brugervenligt).
25° spids
Præcisionsplacering på hårde overflader, f.eks. laminerede og vandtætte spånplader og alle typer træ, træmaterialer og MDF
Ikke til udendørs brug
![]() | |
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 150 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved 90 grader(CS) |
Hoveddiameter (dh) | 12.0 mm |
Indvendig kærv | Z3 |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindlængde (lgd) | 70 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
Produktvægt (pr. vare) | 17.250 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)