WÜTOP DS 100-dampspærre
DAMPSPÆRRE DS100 L50M B1,5M GRÅ 75M2
Varenr. 0681000006
EAN 4024835497954
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Forhindrer varmetab som følge af unødig luftstrøm
- Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og deraf følgende forringelse af isoleringseffekten
- Denne dampspærre er reflekterende takket være den metalliske belægning på indersiden. Dette øger den isolerende effekt og skaber en mere effektiv dampspærre
- WÜTOP DS 100 er takket være det integrerede netstof ekstremt robust og slidstærk sammenlignet med konventionelle byggefolier
Belægningsvægt pr. m² | 156 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 1,5 m |
Min. luftlagstykkelse svarende til vanddampdiffusion | 100 m |
Folietykkelse | 12 µm |
Materiale | PE - polyethylene |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 433 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 441 N |
Brandklasse | E - normalt brændbart |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | +35 til +5 °C |
Vægt for rulle | 11,7 kg |
Antal pr. palle | 50 STK |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 204 N |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 181 N |
Bredde | 1,5 m |